WEIDMÜLLER - Riviliitin pultti 2.08...50mm2 - 102830 WFF 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190124946
Sähkönumero
1970159
Toimittajan tuotenumero
1028300000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
pulttiliitos
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
27 mm
Syvyys:
107 mm
Väri:
beige
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


