WEIDMÜLLER - Riviliitin - WDK 2.5 LDD2R230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 24 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190024628
Sähkönumero
1970790
Toimittajan tuotenumero
8013140000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
24 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
5.1 mm
Syvyys:
69 mm
Väri:
beige
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä


