WEIDMÜLLER - Riviliitin - ZDU 4-2/3AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248143191
Sähkönumero
1971474
Toimittajan tuotenumero
1770360000
Tukkuerä
100
Feed-through terminal block, Tension clamp connection, 4 mm², 800 V, 32A, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Number of potentialsper tier: 1, Wemid, TS 35, Dark Beige,


