WEIDMÜLLER - Riviliitin - ZDU 6-2/3AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248143146
Sähkönumero
1971490
Toimittajan tuotenumero
1771410000
Tukkuerä
25
Feed-through terminal block, Tension clamp connection, 6 mm², 800 V, 41A, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Number of potentialsper tier: 1, Wemid, TS 35, Dark Beige,


