Varastointi päättyy

WEIDMÜLLER - SCM 4CO N KANTA - 8690910000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - SCM 4CO N KANTA - 8690910000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 14

  • Leveys - 27 mm

  • Korkeus - 77 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248361571

Sähkönumero

2714441

Toimittajan tuotenumero

8690910000

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

14

Leveys:

27 mm

Korkeus:

77 mm

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

42 mm

SCM 4CO N KANTA