WEIDMÜLLER - SCM-I 4CO KANTA - 8869420000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 14
Leveys - 27.2 mm
Korkeus - 77 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248614271
Sähkönumero
2711360
Toimittajan tuotenumero
8869420000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
14
Leveys:
27.2 mm
Korkeus:
77 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
61.5 mm
SCM-I 4CO KANTA



