WEIDMÜLLER - SCM-I 4CO N KANTA - 8869390000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 14
Leveys - 27.2 mm
Korkeus - 73.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248614257
Sähkönumero
2711361
Toimittajan tuotenumero
8869390000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
14
Leveys:
27.2 mm
Korkeus:
73.5 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
41.5 mm
SCM-I 4CO N KANTA


