WEIDMÜLLER - Signaalimuunnin - ACT20M-AI-2AO-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 112.5 mm
Leveys - 6.1 mm
Syvyys - 114.3 mm
Laitteen rakenne - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248970087
Sähkönumero
2711168
Toimittajan tuotenumero
1176020000
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
112.5 mm
Leveys:
6.1 mm
Syvyys:
114.3 mm
Laitteen rakenne:
muu
Signal converter/insulator, Signal distributor, Configurable, withsensor supply, Input [Short]: I / U, Output [Short]: I / U



