WEIDMÜLLER - Signaalimuunnin - ACT20M-AI-AO-E-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 112.5 mm
Leveys - 6.1 mm
Syvyys - 114.3 mm
Laitteen rakenne - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248970094
Sähkönumero
2711169
Toimittajan tuotenumero
1176010000
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
112.5 mm
Leveys:
6.1 mm
Syvyys:
114.3 mm
Laitteen rakenne:
muu
Signal converter/insulator, Configurable, without sensor supply, Input[Short]: I / U, Output [Short]: I / U



