WEIDMÜLLER - SRC 2CO KANTA - 8690830000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 8

  • Leveys - 15.6 mm

  • Korkeus - 77.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248361519

Sähkönumero

2714440

Toimittajan tuotenumero

8690830000

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

8

Leveys:

15.6 mm

Korkeus:

77.6 mm

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

61 mm

SRC 2CO KANTA