WEIDMÜLLER - SRC-I 2CO KANTA - 8869490000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 8
Leveys - 15.8 mm
Korkeus - 77 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248614448
Sähkönumero
2711369
Toimittajan tuotenumero
8869490000
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
8
Leveys:
15.8 mm
Korkeus:
77 mm
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
61.5 mm
SRC-I 2CO KANTA