WEIDMÜLLER - SRC-I 2CO N KANTA - 8869480000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 8

  • Leveys - 15.8 mm

  • Korkeus - 77 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248614431

Sähkönumero

2711370

Toimittajan tuotenumero

8869480000

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

8

Leveys:

15.8 mm

Korkeus:

77 mm

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

42.3 mm

SRC-I 2CO N KANTA