WEIDMÜLLER - SRC-I MARK - 8869530000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 15 mm
Korkeus - 8 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248614479
Sähkönumero
2711374
Toimittajan tuotenumero
8869530000
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
15 mm
Korkeus:
8 mm
Läpinäkyvä:
ei
SRC-I MARK