WEIDMÜLLER - Sulakeliitin - 1011300000 WSI 6/LD 10-36V

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Sulakeliitin - 1011300000 WSI 6/LD 10-36V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm

  • Sulakealustan tyyppi - kääntyvä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190076115

Sähkönumero

1970241

Toimittajan tuotenumero

1011300000

Tukkuerä

50

Sulakkeen tyyppi:

G-sulake 5x20 mm

Sulakealustan tyyppi:

kääntyvä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...10 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Vikailmaisimen käyttöjännite:

36...36 V

Vianilmaisimen tyyppi:

LED

Vianilmaisimen jännite:

AC/DC

Nimellisjännite:

36 V

Väri:

beige

Kerrosten lukumäärä:

1

Mitoitusvirta In:

6.3 A

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...10 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...6 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...10 mm²

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-50...120 °C

1011300000 / WSI 6/LD 10-36 VDC/AC