WEIDMÜLLER - Sulakeliitin 500V 0.5...10mm2 - 101100 WSI 6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190105624
Sähkönumero
1970234
Toimittajan tuotenumero
1011000000
Tukkuerä
50
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...10 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vikailmaisimen käyttöjännite:
500...500 V
Vianilmaisimen tyyppi:
ei ole
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
beige
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
6.3 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...10 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...6 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...10 mm²
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C