WEIDMÜLLER - Teholähde lisätarvike Pro-M - CP M CAP

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 34 mm

  • Korkeus - 130 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118005523

Sähkönumero

2711160

Toimittajan tuotenumero

1222240000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

34 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

150 mm

1222240000 CP M CAP