WEIDMÜLLER - Teholähde PRO ECO3 - PRO ECO3 120W 24V 5A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 320...575 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 450...800 V
Leveys - 40 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050118275735
Sähkönumero
2714450
Toimittajan tuotenumero
1469530000
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
320...575 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
450...800 V
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
320...575 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
100 mm
Upotuskorkeus:
225 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20