WEIDMÜLLER - Teholähde PRO MAX3 - PRO MAX3 960W 24V 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 320...575 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 450...800 V
Leveys - 140 mm
Korkeus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050118286076
Sähkönumero
2714467
Toimittajan tuotenumero
1478200000
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
320...575 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
450...800 V
Leveys:
140 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
150 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
320...575 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
200 mm
Upotuskorkeus:
230 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20



