WEIDMÜLLER - Teholähde PRO TOP1 - PRO TOP1 120W 12V 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Leveys - 34 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 125 mm
Oikosulkukesto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050118481495
Sähkönumero
2714570
Toimittajan tuotenumero
2466910000
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Leveys:
34 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Oikosulkukesto:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Power supply, 120 W, 10 A @ 60 C



