WEIDMÜLLER - Teholähde PRO TOP1 - PRO TOP1 240W 24V 10A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Leveys - 39 mm

  • Korkeus - 130 mm

  • Syvyys - 125 mm

  • Oikosulkukesto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118481464

Sähkönumero

2714567

Toimittajan tuotenumero

2466880000

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Leveys:

39 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

125 mm

Oikosulkukesto:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Power supply, 240 W, 10 A @ 60 C