WEIDMÜLLER - Teholähde PRO TOP1 - PRO TOP1 960W 24V 40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Leveys - 124 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 125 mm
Oikosulkukesto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050118481488
Sähkönumero
2714569
Toimittajan tuotenumero
2466900000
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Leveys:
124 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
125 mm
Oikosulkukesto:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Power supply, 960 W, 40 A @ 60 C



