WEIDMÜLLER - TRS KIT 120VAC RC 1CO - 1122830000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - TRS KIT 120VAC RC 1CO - 1122830000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 108...132 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248905126

Sähkönumero

2711455

Toimittajan tuotenumero

1122830000

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

108...132 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

108...132 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

6.4 mm

Korkeus:

89.6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

87.8 mm

TRS KIT 120VAC RC 1CO