WEIDMÜLLER - TRS KIT 5VDC 2CO - 1123470000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 4...6 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248905409
Sähkönumero
2711486
Toimittajan tuotenumero
1123470000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
4...6 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
12.8 mm
Korkeus:
89.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
87.8 mm


