WEIDMÜLLER - Välirele - TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 PB

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4064675534211

Sähkönumero

2714708

Toimittajan tuotenumero

2855910000

Tukkuerä

10

TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Ratedcontrol voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN,Test button available: Yes