WEIDMÜLLER - Välirele - TRP 24-230VUC 2CO ED2

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050118698039

Sähkönumero

2714713

Toimittajan tuotenumero

2663040000

Tukkuerä

10

TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Ratedcontrol voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN,Test button available: No