GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI kaapeli 10m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Videokaapeli - High Speed HDMI kaapeli 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849610240

Sähkönumero

V011604

Toimittajan tuotenumero

61024

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

10 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora