WERMA - Merkkivalo - Werma 843.200.55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - vihreä
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787012604
Sähkönumero
7110183
Toimittajan tuotenumero
843 200 55
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Led-merkkivaloelementti 24V AC/DC vihreä