WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 12-24VAC/DC YE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC/DC
Lamppukuvun värin - keltainen
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.55 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787043462
Sähkönumero
7110293
Toimittajan tuotenumero
262 340 70
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC/DC
Lamppukuvun värin:
keltainen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.55 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Maxi pyörivä LED 12-24VAC/DC YE