WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - TwinFLASH 12-24VAC/DC GN

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Lamppukuvun värin - vihreä

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Virran tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787043387

Sähkönumero

7110285

Toimittajan tuotenumero

262 220 70

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Lamppukuvun värin:

vihreä

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED

Virran tyyppi:

AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.76...0.76 A

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Maxi TwinFLASH 12-24VAC/DC GN