WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - pyörivä LED 115-230VAC CL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Lamppukuvun värin - väritön
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.1 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787043981
Sähkönumero
7110262
Toimittajan tuotenumero
261 440 60
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Lamppukuvun värin:
väritön
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.1 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Midi pyörivä LED 115-230VAC CL