WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - pyörivä LED 12-24V AC/DC GN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC/DC
Lamppukuvun värin - vihreä
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.12 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787043851
Sähkönumero
7110249
Toimittajan tuotenumero
261 240 70
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC/DC
Lamppukuvun värin:
vihreä
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.12 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Midi pyörivä LED 12-24V AC/DC GN