WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TriColour 115-230VAC RD/YE/GN

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - AC

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Värien lukumäärä - 3

  • Rungon väri - harmaa

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787043967

Sähkönumero

7110260

Toimittajan tuotenumero

261 430 60

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännite:

230 V

Värien lukumäärä:

3

Rungon väri:

harmaa

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Midi TriColour 115-230VAC RD/YE/GN

MONIVÄRINEN PUNAINEN KELTAINEN JA VIHREÄ