WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TriColour 12-24VAC/DC RD/YE/GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisjännite - 24 V
Värien lukumäärä - 3
Rungon väri - harmaa
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787043974
Sähkönumero
7110261
Toimittajan tuotenumero
261 430 70
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännite:
24 V
Värien lukumäärä:
3
Rungon väri:
harmaa
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Midi TriColour 12-24VAC/DC RD/YE/GN
MONIVÄRINEN PUNAINEN KELTAINEN JA VIHREÄ
MONIVÄRINEN PUNAINEN KELTAINEN JA VIHREÄ



