WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TwinFLASH 12-24VAC/DC BU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Lamppukuvun värin - sininen
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - LED
Virran tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787044032
Sähkönumero
7110267
Toimittajan tuotenumero
261 520 70
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Lamppukuvun värin:
sininen
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Virran tyyppi:
AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.15...0.15 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei