WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TwinFLASH Combi 115-230VAC GN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 115...230 V
Virran tyyppi - AC
Äänisignaalin tyyppi - muu
Lamppukuvun värin - vihreä
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787044186
Sähkönumero
7112746
Toimittajan tuotenumero
461 220 60
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Virran tyyppi:
AC
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Lamppukuvun värin:
vihreä
Asennustapa:
muu
Äänenvoimakkuus:
110 dB
Valonlähteen tyyppi:
LED
Äänisignaalin frekvenssialue:
3300...3300 kHz
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.29 A
Rungon väri:
harmaa
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kattoasennus:
ei
EN 54-23 mukainen:
ei
Seinäasennus:
ei
Valo- ja äänihälytin. Valittavana pulssi tai jatkuva ääni.