WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TwinFLASH Combi 12-24VAC/DC GN

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Äänisignaalin tyyppi - muu

  • Lamppukuvun värin - vihreä

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787044193

Sähkönumero

7112747

Toimittajan tuotenumero

461 220 70

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Virran tyyppi:

AC/DC

Äänisignaalin tyyppi:

muu

Lamppukuvun värin:

vihreä

Asennustapa:

muu

Äänenvoimakkuus:

110 dB

Valonlähteen tyyppi:

LED

Äänisignaalin frekvenssialue:

3300...3300 kHz

Optisen signaalin muoto:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.205 A

Rungon väri:

harmaa

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Kattoasennus:

ei

EN 54-23 mukainen:

ei

Seinäasennus:

ei

Midi TwinFLASH Combi 12-24VAC/DC GN

Valo- ja äänihälytin. Valittavana pulssi tai jatkuva ääni.