WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TriColour 24VAC/DC RD/YE/GN

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Värien lukumäärä - 3

  • Rungon väri - harmaa

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787042847

Sähkönumero

7110225

Toimittajan tuotenumero

260 430 75

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännite:

24 V

Värien lukumäärä:

3

Rungon väri:

harmaa

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Mini TriColour 24VAC/DC RD/YE/GN

MONIVÄRI VIHREÄ PUNAINEN JA KELTAINEN