WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinFLASH 115-230VAC CL

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 115...230 V

  • Lamppukuvun värin - väritön

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787042571

Sähkönumero

7110222

Toimittajan tuotenumero

260 420 60

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

115...230 V

Lamppukuvun värin:

väritön

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

LED

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.04...0.04 A

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Mini TwinFLASH 115-230VAC CL