WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinFLASH Combi 115-230VAC RD

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 115...230 V

  • Virran tyyppi - AC

  • Äänisignaalin tyyppi - äänipulssi

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787043004

Sähkönumero

7112713

Toimittajan tuotenumero

460 120 60

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

115...230 V

Virran tyyppi:

AC

Äänisignaalin tyyppi:

äänipulssi

Lamppukuvun värin:

punainen

Asennustapa:

muu

Äänenvoimakkuus:

95 dB

Valonlähteen tyyppi:

LED

Äänisignaalin frekvenssialue:

4000...4000 kHz

Optisen signaalin muoto:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.06 A

Rungon väri:

harmaa

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Kattoasennus:

ei

EN 54-23 mukainen:

ei

Seinäasennus:

ei

Mini TwinFLASH Combi 115-230VAC RD

Valo- ja äänihälytin. Valittavana pulssi tai jatkuva ääni.