WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinLIGHT 115-230VAC RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vilkkutaajuus - 1...1 1/min
Jännitetyyppi - AC
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - muu
Vilkkuvalo-toiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EvoSIGNAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4049787042694
Sähkönumero
7110201
Toimittajan tuotenumero
260 110 60
Tukkuerä
1
Vilkkutaajuus:
1...1 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
muu
Vilkkuvalo-toiminto:
kyllä
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Virrankulutus:
0.04 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP66
ICAO-hyväksyntä:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Leveys:
62 mm
Korkeus:
85 mm



