WERMA - Vilkkuvalo - LED-kaksoisväl. 115-230VAC kel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 115...230 V
Lamppukuvun värin - keltainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi - LED
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787022771
Sähkönumero
7110148
Toimittajan tuotenumero
853 310 60
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Lamppukuvun värin:
keltainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Virrankulutus:
0.18...0.18 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
EN 54-23 mukainen:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Flash-energia:
1 J



