WERMA - Vilkkuvalo - LED-kaksoisvälähd. 24VDC kel

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Lamppukuvun värin - keltainen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Virran tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787022283

Sähkönumero

7110146

Toimittajan tuotenumero

853 310 55

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Lamppukuvun värin:

keltainen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Virrankulutus:

0.08...0.08 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

EN 54-23 mukainen:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Flash-energia:

1 J

Werma 853.310.55 - LED-kaksoisvälähdysvalo, IP66/67, 24VDC, keltainenvalokupu