WERMA - Vilkkuvalo - LED-kaksoisvälähd. 24VDC pun


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi - LED
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787022245
Sähkönumero
7110145
Toimittajan tuotenumero
853 110 55
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Virrankulutus:
0.08...0.08 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
EN 54-23 mukainen:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Flash-energia:
1 J