WERMA - Vilkkuvalo - TwinFLASH Classic 24VDC sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - salamavalo
Väri - sininen
Jännitetyyppi - DC
Ulkohalkaisija - 40 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787038666
Sähkönumero
7110175
Toimittajan tuotenumero
634 520 55
Tukkuerä
1
Toiminto:
salamavalo
Väri:
sininen
Jännitetyyppi:
DC
Ulkohalkaisija:
40 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
12
TwinFLASH Classic 24VDC kaksoisvälähdyselementti sininenvälähdys/EVS-välke-LED



