WERMA - Vilkkuvalo - TwinFLASH Classic 24VDC VIHREÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - salamavalo
Väri - vihreä
Jännitetyyppi - DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787040409
Sähkönumero
7110192
Toimittajan tuotenumero
647 220 55
Tukkuerä
1
Toiminto:
salamavalo
Väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
12
TwinFLASH Classic 24VDC IP65 kaksoisvälähdyselementti VIHREÄvälähdys/EVS-välke-LED



