WEXON - Jännitteenkoetin. kynä - VS 380

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 170...1000 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064014907
Sähkönumero
6401490
Toimittajan tuotenumero
191102
Tukkuerä
100
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
170...1000 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
120 mm
Terän pituus:
15 mm
Kärjen leveys:
4 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
ei
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
WEXON VS 380
Helppokäyttöisellä jännitekoettimella tunnistat jännitteen eristeen päältä koskettamatta paljaisiin jännitteellisiin osiin. VOLT STICKILLÄ tunnistat vaihtojännitteen nopeasti ja turvallisesti johtimista, kytkimistä, jakorasioista ja sulakkeista. Esim. viallisen sulakkeen löytäminen useiden joukosta nopeutuu huomattavasti VOLT STICKIN avulla.
VOLT STICKILLÄ voit erottaa johtimen vaiheen ja nollan toisistaan koskematta jännitteisiin osiin. Mikäli kohde on jännitteinen, VOLT STICKIN kärkeen syttyy punainen valo.
VS 380 mallissa lisäksi äänimerkki vakiona.
Turvaluokitus CAT III 1000V (EN 61010-1).



