WI-TEK - Ethernet kytkin - 10-port. PoE-kytkin IP65 110W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0
PoE -porttien lukumäärä - 8
Korkeus - 314 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002921
Sähkönumero
7419546
Toimittajan tuotenumero
WI-PCES309GF-O
Tukkuerä
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
314 mm
Leveys:
210 mm
Syvyys:
89 mm
Tehonkulutus (max.):
115 W
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
1
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
1
Enimmäisteho PoE:
110 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
1
Kerros 2:
ei
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Tämä tuotesarja tukee pilvihallintaa, joten voit etähallita laitteitasi pilvialustan tai mobiilisovelluksen kautta. Laitteiden hallinta on yksinkertaista. Käyttäjä voi helposti tarkastella verkon tilaa, muokata kokoonpanoa ja tehdä vianmäärityksen kotona milloin tahansa.
- 8 10/100/1000Mbps RJ45 PoE-porttia
- 1 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink-portti
- 1 1000Mbps SFP-portti
- Portit 1-2: 802.3bt; Portit 3-8: 802.3af/at
- Pilvihallinta
- Automaattinen anti-loop -toiminto varmistaa verkon toiminnan jatkuvuuden
- Hälytysilmoitukset
- Tukee ONVIF-protokollaa IP-kameran automaattiseen tunnistamiseen
- Sään ja pölynkestävä kotelointi
- Toimintalämpötila -30 ℃ ~ 60 ℃







