WI-TEK - Ethernet kytkin - 5xGE+1SFP 230AC/18-36DC PoE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 5
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
PoE -porttien lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000446
Sähkönumero
7419420
Toimittajan tuotenumero
WI-PS306GF-UPS
Tukkuerä
20
Moduulipaikkojen lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
5
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
PoE -porttien lukumäärä:
5
Korkeus:
35 mm
Leveys:
159 mm
Syvyys:
142 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
1
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
1
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
60 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
- 5GE+1SFP Unmanaged UPS No-break PoE Switch
- Inside solar controller and battery controller for charge and dis-charge battery circulatory from solar Panel and DC INPUT
- Fiber Watchdog
- Support 18-36V DC IN, 12V/24V Solar Panel Input, 12V/24V Battery 50AH Max
- 3*48V PoE out(2*30W/1*60W),2*24V/48V manual setting DIP button(30W)
- 6KV anti-thunder, small size design for outdoor used