WI-TEK - Ethernet kytkin - 8GE(PoE)+4SFP Hallittava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 4
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
PoE -porttien lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000859
Sähkönumero
7419450
Toimittajan tuotenumero
WI-PMS312GF-I-V2
Tukkuerä
20
Moduulipaikkojen lukumäärä:
4
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
PoE -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
200 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
140 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
8
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
4
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
4
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
60 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
- 8GE+4SFP Uplink+Watchdog Managed Industrial PoE Switch
- Supports smart watchdog function to monitor compliant PD
- Support Alarm Input and Alarm Output
- Port 3-4 Support 802.3BT 60W, Port 1-2 Support 24V/48V PoE Auto-detect
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- Support fast ring, support 30 pcs switches Max. in a cascade system, Self-healing in 20ms Min
- Industrial Level 4 protection(ESD,RS,EFT,CS)
- -40?~80? working temperature
- DC Input 48-55V





