varastointi päättyy

WI-TEK - Ethernet kytkin - 8xGE kytkin

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8

  • PoE -porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000385

Sähkönumero

7419414

Toimittajan tuotenumero

WI-SG108

Tukkuerä

50

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

8

PoE -porttien lukumäärä:

0

Korkeus:

35 mm

Leveys:

138 mm

Syvyys:

78 mm

Power over Ethernet:

ei ole

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

8

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:

0

100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Enimmäisteho PoE:

0 W

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

8-porttinen Gigabit kytkin, 8xGE, pöytämalli

Wi-Tekin WI-SG108 8-porttinen Gigabit-kytkin on korkean suorituskyvyn laite, jolla päivität vanhan verkon vaivattomasti nopeampaan 100 Mbps:n verkkoon. Kaikissa porteissa on Auto MDI/MDIX -tuki. Laitteessa helppo plug-and-play -käyttöliittymä. Heti käyttövalmis, ei vaadi erikseen ostettavaa lisenssiä tai käyttömaksua.

Gigabit 8GE -kytkin ja 8-porttinen Auto-MDI / MDIX Ethernet -teräsrunko, jotka tarjoavat älykkään kytkennän.
  • 8 x Gigabit Ethernet -kytkin teräskotelolla
  • 8 Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ethernet -portit älykkääseen kytkentään
  • Valittavissa portti VLAN:lle Broadcast storm ehkäisyyn
  • Portti loop-tunnistus
  • Hiljainen - ei tuulettimia